Tuercas remachables moleteadas de acero cabeza avellanada M 10 x 12 x 21, 100 unidades

Número de artículo: 1455373
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1455373
EAN / GTIN 5013656422442
Número del fabricante 1455373
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Tuercas remachables Ventajas a simple vista:
  • Montaje sencillo y rápido con acceso a los componentes por un solo lado
  • Colocación de roscas de alta calidad en materiales finos y blandos (acero, aluminio, magnesio, plásticos, etc.)
  • Sin influencias térmicas en los componentes y, por lo tanto, sin deformación por calor ni daños en las superficies de los componentes. Por lo tanto, no es necesario ningún tratamiento posterior
  • Gran flexibilidad del proceso de fabricación
  • Baja inversión en equipos de montaje
  • Versátil También para uniones híbridas y materiales blandos.
  • Creación de uniones estancas al agua y al gas
  • Sin emisiones de calor, humo ni gases de soldadura al entorno, por lo que no se produce ningún impacto (riesgo) para las personas ni el medio ambiente.

Terminología:
  • El cabezal de ajuste es la parte de la tuerca de remache ciega que descansa en el lado visible del componente. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes:
    • Cabeza plana - para una gran superficie de contacto en el componente.
    • Cabeza pequeña: para un saliente mínimo del remache ciego y, por lo tanto, un apoyo casi plano de la pieza de montaje.
    • Cabeza avellanada: para superficies planas en orificios avellanados.
  • El eje es la parte de la tuerca de remache ciega que se deforma durante el proceso de ajuste y fija la tuerca de remache ciega en el componente. De este modo se crea la denominada cabeza de cierre. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes: Redonda, estriada o poligonal (seis o cuatro lados)
  • El material : El cliente puede obtener la tuerca remachable ciega en acero, aluminio o acero inoxidable (A2, A4) según la aplicación.
  • El hilo : De serie, las tuercas remachables ciegas están equipadas con rosca métrica, y las tuercas remachables ciegas de acero cumplen los requisitos de la clase de resistencia 8.8. Bajo pedido, se pueden suministrar otras dimensiones, como roscas imperiales o roscas gruesas.

Característica:

  • Diámetro del eje: 12 mm
  • Inserto roscado: 10
  • Longitud de rosca: 9 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra