Remache ciego plástico cabeza plana redonda 6 x 12, 250 piezas

Número de artículo: 1455342
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1455342
EAN / GTIN 4007081400251
Número del fabricante 1455342
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches de plástico
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de conexiones especiales con remaches ciegos. La empresa ha desarrollado una serie de modelos para satisfacer estos requisitos. Los remaches de plástico no se corroen, no son conductores de electricidad y no dañan las superficies pintadas. Son rápidos y fáciles de procesar con remaches ciegos manuales y herramientas de colocación automatizadas. Los remaches ciegos de plástico se pueden encontrar en muchas áreas del comercio, y su versatilidad los hace interesantes para una amplia gama de aplicaciones.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 6,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 9 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 5 mm
  • Material de la funda: Poliamida, PA 6.6
  • Material del bolígrafo: Poliamida, PA 6.6
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 9 mm