Cabezal de taladrado y fresado axial, Whistle Notch/Weldon Ø25

Número de artículo: 145501
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 145501
EAN / GTIN 4069739141336
Número del fabricante 40.6025WNLB2000BMT
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60B Okuma, alojamiento axial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.6025WNLB2000BMT
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 100
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 78 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 78 mm
  • Tamaño del mango: BMT60B Okuma
  • Tamaño de interfaz: Weldon Ø 25,0, Whistle Notch Ø 25,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos