Remache ciego ranurado de aluminio/acero con cabeza redonda plana 3,2 x 10, 500 piezas

Número de artículo: 1454100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1454100
EAN / GTIN 4007081303538
Número del fabricante 1454100
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos especiales (ranurados)
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de conexiones especiales con remaches ciegos. GESIPA® ha desarrollado una serie de modelos que cumplen precisamente estos requisitos. Los remaches ciegos ranurados son adecuados para remachar en agujeros ciegos en materiales blandos. Se utilizan en la industria del mueble, en el diseño de interiores, en la industria de transformación de la madera y el plástico, en la construcción de carrocerías de automóviles y mucho más.

Importante: Antes de procesar los remaches ciegos ranurados, debe determinarse el diámetro del taladro mediante pruebas y debe respetarse la profundidad mínima del taladro.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 92 mm