Remache ciego perfil de sujeción aluminio/acero 3 x 5 Typ: HB, 500 unidad

Número de artículo: 1453918
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1453918
EAN / GTIN 4007081370059
Número del fabricante 1453918
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos de perfil de sujeción
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de uniones especiales con remaches ciegos. La empresa ha desarrollado una serie de modelos para satisfacer estos requisitos. Los remaches ciegos de perfil de sujeción son ideales para mantener distancias definidas durante el montaje de componentes o para fijar un tope en carriles de rodadura. Por ello, este remache especial se utiliza en las industrias de electrodomésticos y muebles, entre otras.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 2,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 92 mm
  • Forma de cabeza: Perfil de sujeción: HB
  • mín. Longitud de sujeción: 1 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 2,5 mm