Cabezal de taladrado y fresado radial, Polígono ISO 26623 PSC 50

Número de artículo: 145040
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
Número de artículo 145040
EAN / GTIN 4069739139357
Número del fabricante 60.85C51809IKX85
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT85, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.85C51809IKX85
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 96
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 132 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT85
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos