Válvula de cierre + lubricador «SYNTESI», BG1, G 1/4, 20 µm, 0…10 bar, RA

Número de artículo: 145038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 145038
EAN / GTIN 4047322765213
Número del fabricante 145038
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre + regulador de filtro + lubricador «SYNTESI», BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 máx. = 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA totalmente automático, T = -10…50 °C, sin manómetro. Unidades de mantenimiento de tres piezas compuestas por válvula de cierre, regulador con filtro y lubricador de la serie «SYNTESI». Encontrará toda la información sobre las propiedades correspondientes en las fichas técnicas de los componentes individuales. La válvula de cierre es la variante manual con un orificio de 3,5 mm para candados. ¡Silenciador no incluido en el volumen de suministro! ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!