Tornillo remachable Parcial cabeza hexagonal acero Cabeza plana redonda M 8 x 11 x 17, 50 piezas

Número de artículo: 1450362
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1450362
EAN / GTIN 4007081941983
Número del fabricante 1450362
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos

La combinación de tuerca remachable y tornillo como alternativa o sustitución de los espárragos de soldadura y los espárragos a presión Como combinación de tuerca remachable y tornillo, los espárragos remachables son una alternativa técnica y económica a los espárragos de soldadura u otros sistemas de ranura en T de varias piezas. El remache ciego cumple una doble función: Por un lado, une materiales finos, incluso de materiales diferentes. Por otro lado, el tornillo fijado de forma segura y permanente proporciona un punto de fijación adicional o una ayuda para el posicionamiento. Diferentes dimensiones, materiales y formas de cabeza cubren una amplia gama de aplicaciones. Además del programa estándar, también es posible realizar adaptaciones específicas para cada aplicación.

Ventajas:
  • Doble función: Conectar el material a unir y proporcionar un punto de fijación adicional (perno roscado).
  • Sólo se requiere accesibilidad unilateral
  • Gran capacidad de carga de la rosca
  • Procesamiento más fácil, limpio y rápido
  • Ahorro de espacio
  • No daña las superficies pintadas
  • Sin aporte de calor, es decir, sin cambios en la estructura del material.
  • Adecuado para reparar espárragos de soldadura Área de aplicación:
  • Sustratos finos como chapas metálicas, plásticos, etc.
  • Precentrado necesario
  • Efectos térmicos, por ejemplo, la soldadura en el material a unir no es posible o no está permitida.
  • Los revestimientos superficiales no deben estar dañados
  • Producción de conexiones conductoras de electricidad
  • Reparaciones rápidas de espárragos de soldadura Los espárragos de remache ciego se pueden colocar fácilmente con las herramientas de colocación de tuercas de remache ciego FireBird y FireFox utilizando los adaptadores adecuados para espárragos de remache ciego (consulte la descripción de la herramienta).

Característica:

  • Diámetro del eje: 11 mm
  • Inserto roscado: 8

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra