Chaqueta térmica ORIGINALS Laval, Unisex, marina, Tamaño 3XL

Número de artículo: 14501-707-01 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 14501-707-01 3XL
EAN / GTIN 5711074264148
Número del fabricante 14501-707-01 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Puños elásticos en las mangas
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • La espalda se extiende
  • Puños elásticos en las muñecas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra