Regulador con filtro + lubricador «SYNTESI», BG 2, G 3/4, 20 µm, 0…12 bar, RMSA

Número de artículo: 144760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 144760
EAN / GTIN 4047322761352
Número del fabricante 144760
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro + lubricador «SYNTESI», BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 máx. = 13 bar, p2 = 0 … 12 bar, RMSA semiautomático, T = -10 … 50 °C, sin manómetro. Unidades de mantenimiento de dos piezas compuestas por un regulador con filtro y un lubricador de la serie «SYNTESI». Encontrará toda la información sobre las propiedades correspondientes en las fichas técnicas de los componentes individuales. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!

Característica:

  • A: 121,0 mm
  • An: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 156,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Síntesis
  • Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
  • Carcasa: tecnopolímero
  • Envase: tecnopolímero
  • membrana: NBR 60 Shore (dureza) con refuerzo de tejido de poliéster.
  • capó: tecnopolímero
  • Caudal 1: 1200 Nl/min
  • Caudal 2: 4000 Nl/min
  • Accesorio para gotas: latón
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 20 µm
  • Purgador de condensados: RMSA semiautomático
  • Conexión salida: G 3/4
  • Conexión entrada: G 3/4
  • Rango de regulación máx.: 12 bar
  • Rango de regulación mín.: 0 bar
  • Presión de entrada máx.: 13 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rosca en la parte delantera y trasera: G 1/4
  • Clase de pureza del aire a la salida según ISO 8573-1: 4.7.-