Descripción:
Filtro «SYNTESI», BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = máx. 15 bar, RMSA semiautomático, T = -10 … 50 °C. La filtración se realiza mediante un separador centrífugo (agua de condensación) y un elemento filtrante sinterizado (partículas sólidas). Se evita que el condensado y las impurezas depositadas vuelvan al circuito de aire. - Purgas de condensado RMSA semiautomáticas o RA totalmente automáticas. SAC totalmente automático bajo pedido. - Finura del filtro: 20 µm (suficiente para la mayoría de aplicaciones) o 5 µm. 50 µm bajo pedido. La válvula RMSA se cierra a aproximadamente 1 bar y se purga en estado sin presión. Opcionalmente, se puede bloquear manualmente. El purgador RA vacía el condensado automáticamente y con independencia del nivel de presión siempre que es necesario. El purgador SAC solo libera el condensado en caso de cambios bruscos de presión. Hay una conexión en la parte delantera y otra en la trasera (G 1/8 en el tamaño 1 y G 1/4 en el tamaño 2) que se pueden utilizar para manómetros o presostatos o como salida adicional para aire comprimido filtrado. ¡Versión ATEX bajo pedido!