Remache ciego expandible aluminio/acero cabeza plana redonda 3,2 x 12, 500 piezas

Número de artículo: 1433748
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
Número de artículo 1433748
EAN / GTIN 5013656460246
Número del fabricante 1433748
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos expansibles
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de conexiones especiales con remaches ciegos. La empresa ha desarrollado una serie de modelos para satisfacer estos requisitos. Los remaches ciegos expansibles son necesarios cuando hay que unir componentes blandos o porosos, como madera, fibra dura, fibra de vidrio o cartón yeso, con una gran fuerza de sujeción. Durante el proceso de fraguado, el vástago del remache se desprende del remache hueco y, en el lado de la cabeza de cierre, el vástago del remache divide el remache hueco en cuatro partes. A continuación, se clavan en el material.

Los campos de aplicación típicos son el montaje de elementos de plástico y madera, la construcción de caravanas y la fijación de revestimientos interiores.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 7 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 4,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: Sí
  • Longitud: 92 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 4,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 7 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,5 mm