Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 8, ISO 6150 C, ES, manguera 10x8

Número de artículo: 141963
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 141963
EAN / GTIN 4047322567077
Número del fabricante 141963
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 8, ISO 6150 C, acero inoxidable, conexión para manguera. 10x8, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura: -20 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería, offshore.

Característica:

  • NW: 8
  • Anchura llave: 25 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • botón: Acero inoxidable
  • Longitud: 78,0 mm
  • Válvula: latón
  • Carcasa: Acero inoxidable
  • Conexión: Conexión para manguera 10x8
  • Caudal: 2080 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • material de sellado: FKM
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C