Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 6, ISO 6150 C, ES, G 1/2 IG

Número de artículo: 141929
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 141929
EAN / GTIN 4047322566896
Número del fabricante 141929
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 6, ISO 6150 C, acero inoxidable, G 1/2 IG, presión de servicio máx. 12 bar, temperatura: -20 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería, offshore.

Característica:

  • NW: 6
  • Anchura llave: 24 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • botón: Acero inoxidable
  • Longitud: 58,0 mm
  • Válvula: latón
  • Carcasa: Acero inoxidable
  • Conexión: G 1/2 IG
  • Caudal: 1150 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • material de sellado: FKM
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra