Acoplamiento de seguridad giratorio NW 8, ISO 6150 C, acero, manguera LW 8

Número de artículo: 141691
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 141691
EAN / GTIN 4047322565479
Número del fabricante 141691
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad giratorio NW 8, ISO 6150 C, acero, manguito LW 8, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: -20 °C a 100 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio con paso libre. El conector se inserta en el cuerpo del acoplamiento y se establece la conexión con un movimiento de aproximadamente 90°. En cuanto el «anillo rojo» encaja en la ranura prevista, se establece una conexión segura. Para volver a soltar la conexión, hay que tirar del «anillo rojo» y girar el conector hasta que encaje en su posición inicial. A través de un orificio de purga situado en la parte trasera del acoplamiento, se purga el aire al desacoplar. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 8
  • Anchura llave: 22 mm
  • Casquillo: Fundición a presión de zinc, niquelado, recubierto de goma roja.
  • Longitud: 83,0 mm
  • Medium: Aire comprimido, gases
  • Carcasa: Acero, tratado QPQ
  • Conexión: LW 8
  • Caudal: 2300 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: NBR
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra