Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 50

Número de artículo: 141647
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 141647
EAN / GTIN 4069739128429
Número del fabricante 40.75C51809IKD
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, BMT75, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.75C51809IKD
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 112
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 85,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 78 mm
  • Tamaño del mango: BMT75
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos