Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero galvanizado, manguera de conexión 8x6

Número de artículo: 141523
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 141523
EAN / GTIN 4047322568159
Número del fabricante 141523
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero galvanizado, manguera 8x6, presión de servicio. 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad y robusto con cierre unilateral y altos caudales. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Acero galvanizado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 61,0 mm
  • Válvula: Fundición a presión de zinc (zamak)
  • Carcasa: Acero galvanizado
  • Conexión: Conexión para manguera 8x6
  • Caudal: 2000 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: 0 - 35 bar
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C