Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero galvanizado, boquilla LW 6, presión de servicio. 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad y robusto con cierre unilateral y altos caudales. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, minería.
Característica:
- NW: 7,8
- Anchura llave: 19 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Acero galvanizado
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 70,0 mm
- Válvula: Fundición a presión de zinc (zamak)
- Carcasa: Acero galvanizado
- Conexión: LW 6
- Caudal: 2000 l/min (aire)
- pieza roscada: Acero galvanizado
- Presión de: 0 - 35 bar
- material de sellado: NBR
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C