Mono de invierno INDUSTRY Ventura, Unisex, negro, Tamaño XS

Número de artículo: 14119-194-09 XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 14119-194-09 XS
EAN / GTIN 5715411180603
Número del fabricante 14119-194-09 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, resistente al viento e impermeable
  • Las costuras están pegadas.
  • Doble costura en las piernas y la entrepierna.
  • La capucha es desmontable, está forrada y cuenta con cordones elásticos ajustables.
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en piernas y mangas
  • Cuello interior de punto
  • Cierre con cremallera, solapa protectora contra las inclemencias meteorológicas y botones a presión ocultos.
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos.
  • Anillo en D
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con solapa protectora contra la lluvia
  • Elástico (oculto) en la espalda
  • Bolsillos traseros reforzados
  • Correa para martillo
  • Bolsillo con solapa y botón a presión
  • Bolsa para metro plegable
  • Cremallera con solapa protectora contra las inclemencias meteorológicas en el bajo exterior de la pierna.
  • Bolsillos traseros, regulables en altura, con solapa y abertura superior.
  • Las mangas con corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento.
  • Puños acanalados (ocultos bajo la solapa protectora) y cierre con botones a presión en las muñecas.
  • Efectos reflectantes
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/1; EN 342 3/WP (2,08 clo)

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/1; EN 342 3/WP (2,08 clo)
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Forro de piel sintética, impermeable

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra