Mono de invierno INDUSTRY Ventura, Unisex, Azul negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 14119-194-010 2XL
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
Número de artículo 14119-194-010 2XL
EAN / GTIN 5711074191789
Número del fabricante 14119-194-010 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • El tejido elástico en la espalda ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Los bolsillos de rodilla son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de manera óptima en las rodillas
  • mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en piernas y mangas
  • Cuello interior de punto
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con tira de protección contra los elementos
  • Banda elástica (cubierta) en la espalda
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucle del martillo
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión
  • Bolsa de reglas
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Bolsillos para la rodilla, altura ajustable y con solapa y abertura desde arriba
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco