Micrómetro interior, tubos intercambiables, 8-20 ", con 3 tubos, superficie de medición endurecida

Número de artículo: 141-121
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 141-121
EAN / GTIN 4946368019178
Número del fabricante 141-121
Número L L40010 13785
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 8 - 20
Graduación: 0,001″.
Escala: tambor de escala y manguito de escala cromado mate
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Productos adecuados