Portaherramientas axial, Polígono ISO 26623 , PSC 40 Artículo de seguimiento: (MNR) 224508

Número de artículo: 140596
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
Número de artículo 140596
EAN / GTIN 4069739124810
Número del fabricante 4.BMTC4NL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60 DMG Mori, alojamiento PSC, refrigeración interior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 4.BMTC4NL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 108
  • Longitud de voladizo (LPR): 95 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior