Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 120 424E (ER11 Ø1-7)

Número de artículo: 140247
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
Número de artículo 140247
EAN / GTIN 4069739123721
Número del fabricante 50.2512G200RLI1133W
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento axial desplazado por el eje, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.2512G200RLI1133W
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 53
  • Máx. Par de giro (TQX): 10,5 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1,263
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 7,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 68,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 68,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER11
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura