Micrómetro de 2 puntos con extensiones 1000-5000 mm

Número de artículo: 140-160
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 140-160
EAN / GTIN 4946368018751
Número del fabricante 140-160
Número L L40010 2133
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de interiores con gran rango de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Gran rango de medición con hasta 5000 mm. Diseño con tubos de extensión - rango de medición individual. Disponibles superficies de medición de metal duro, finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Gama de medición: 1000 - 5000
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y casquillo de escala cromado mate, Ø; 21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave