Fresa de perfil único cilíndrico para roscar de MDI GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M1,6

Número de artículo: 139625 M1,6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1,6
Recubrimiento AlTiN
Tipo de rosca M; M-LH; UN; UN-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,14 mm - 0,35 mm
⌀ nominal DC 1,17 mm
Longitud de filo Lc 0,46 mm
Longitud del mango Ls 42 mm
Longitud de voladizo L1 5,6 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 4
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,008 mm
Avance fz en PRFC 0,005 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 4,8 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139625 M1,6
EAN / GTIN 4067263139911
Número del fabricante 139625 M1,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
190
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
PRFV
N
100
CFRP
N
100
Grafito
N
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta. Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
Canales de refrigeración paralelos.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. La herramienta también puede utilizarse para otros perfiles de rosca (UN-LH) en todas las alturas de paso y diámetros. Ver resumen general para posibles roscas.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139625 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139625 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos