{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M1,6 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Paso de rosca | 0,14 mm - 0,35 mm | |
| ⌀ nominal DC | 1,17 mm | |
| Longitud de filo Lc | 0,46 mm | |
| Longitud del mango Ls | 42 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 3,8 mm | |
| Longitud total L | 58 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
| División de los cortes | desigual | |
| Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Avance fz en PRFC | 0,005 mm | |
| Perfil de rosca | Perfil parcial | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | verde | |
| Aplicación interior/exterior | interior | |
| Profundidad de rosca | 3,2 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 139620 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263139812 | |
| Número del fabricante | 139620 M1,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |