{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M2,7 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5 × D en agujero pasante | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Sentido del corte | izquierda | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| ⌀ de corte DC | 2,4 mm | |
| Longitud de filo lc | 1,8 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 8,2 mm | |
| Longitud del mango Ls | 44 mm | |
| Longitud total L | 57 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| ⌀ del cuello D1 | 1,7 mm | |
| Radio de programación | 1,2 mm | |
| Avance fz en acero < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Perfil de rosca | Perfil total | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | sin | |
| Aplicación interior/exterior | interior | |
| Profundidad de rosca | 7,5 | |
| Tipo de producto | Fresas para roscar y taladrar |
| Número de artículo | 139524 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263117674 | |
| Número del fabricante | 139524 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |