• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa circular para roscar 2,5×D, TiAlN, M: M14

Número de artículo: 139521 M14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M14
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 4
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
⌀ de corte DC 9 mm
Longitud de filo lc 6,3 mm
Longitud de voladizo L1 38,2 mm
Longitud del mango Ls 39,9 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
⌀ del cuello D1 6,62 mm
Radio de programación 4,43 mm
Avance fz en acero < 65 HRC 0,01 mm
Perfil de rosca Perfil total
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 35
Tipo de producto Fresas para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 139521 M14
EAN / GTIN 4062406568924
Número del fabricante 139521 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!