{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
| Forma del corte previo | C | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 9 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 11,35 mm | |
| ⌀ de rosca | 12 mm | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| anillo de color | verde | |
| Número de filos Z | 6 | |
| Profundidad de rosca | 36 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas |
| Número de artículo | 139370 12X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515003698 | |
| Número del fabricante | 139370 12X1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |