micrómetro de 2 puntas con alargaderas 40-300 mm

Número de artículo: 139-203
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 139-203
EAN / GTIN 4946368018690
Número del fabricante 139-203
Número L L40010 2202
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un tubo de extensión para micrómetros de interiores que le ofrece las siguientes ventajas: Extensiones intercambiables en un diseño de tubo hueco. Superficies de medición de carburo disponibles.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Gama de medición: 40 - 300
Graduación: 0,01 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Entregado: En estuche, llave, extensiones, tornillo micrométrico.