LLAVE DE CORREA DE NAILON 4P

Número de artículo: 138A.30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 138A.30
EAN / GTIN 3148516677532
Número del fabricante 138A.30
Número L L60130 5240
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: cuerpo de aleación de aluminio
  • cinturón de nylon altamente resistente

Característica:

  • A [″]: 4
  • A [mm]: 125
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 760
  • [g]: 290