Trinquete de construcción de acero, doble hexágono 19x22 mm

Número de artículo: 1382853
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 1382853
EAN / GTIN 4010886822548
Número del fabricante 1382853
Número L L60160 2889
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
Especialmente adecuado para la construcción de acero y andamios

Característica:

  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 42,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 49,5 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 22
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no