Acoplamiento rápido inconfundible NW 7, 8, G 3/8 IG, rojo

Número de artículo: 137561
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 137561
EAN / GTIN 4047322752909
Número del fabricante 137561
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido inconfundible NW 7, 8, latón brillante, G 3/8 IG, rojo, máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de una sola mano con gran paso de aire. Gracias al marcado por colores del acoplamiento y el conector, así como a los diferentes perfiles de acoplamiento entre los 4 colores distintos, se pueden conectar diferentes medios de forma segura e inequívoca en espacios reducidos. Solo se pueden conectar acoplamientos y enchufes del mismo color. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Anchura llave: 19 mm
  • Color: rojo
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Bola: acero fino 1,4034
  • Longitud: 59,5 mm
  • Válvula: Latón MS58 sin recubrimiento
  • Carcasa: Latón MS58 sin recubrimiento
  • Conexión: G 3/8 IG
  • Caudal: 2000 l/min
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • Presión de: 0 – 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Manguito de desbloqueo: Aluminio anodizado
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra