Calibre de profundidad IP 67, 500 mm, longitud de puente 150 mm

Número de artículo: 1372428
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 1372428
EAN / GTIN 4029713072131
Número del fabricante 1372428
Número L L40510 103140
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Descripción:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP67
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Pantalla LCD 11 mm
  • Medición pin día. 1,5 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 11 mm
  • Longitud de puente de medición: 150 mm