Descripción:
Acoplamiento rápido inconfundible NW 5, latón pulido, G 1/8 AG, azul, máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de una sola mano con gran paso de aire. Gracias al marcado por colores del acoplamiento y el conector, así como a los diferentes perfiles de acoplamiento entre los 4 colores distintos, se pueden conectar diferentes medios de forma segura e inequívoca en espacios reducidos. Solo se pueden conectar acoplamientos y enchufes del mismo color. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.
Característica:
- NW: 5
- Anchura llave: 14 mm
- Color: azul
- Resorte: acero fino 1,4310
- Bola: acero fino 1,3541
- Longitud: 47,0 mm
- Válvula: Latón MS58 sin recubrimiento
- Carcasa: Latón MS58 sin recubrimiento
- Conexión: G 1/8 AG
- Caudal: 430 l/min
- Anillo de retención: acero fino 1,4310
- Presión de: 0 – 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Manguito de desbloqueo: Aluminio anodizado
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C