Tubo de plástico, LLDPE, negro, ø del tubo 8x6, longitud 100 m

Número de artículo: 136363
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 136363
EAN / GTIN 4047322504324
Número del fabricante 136363
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo de plástico, LLDPE, negro, temperatura de servicio -20 °C a 65 °C, presión de trabajo -0, 95 a 10 bar, ø del tubo flexible 8x6, longitud 100 con tubos de plástico de LLDPE/LDPE con homologaciones según la hoja de trabajo DVGW W270, KTW, NSF y WRAS. Los tubos LLDPE/LDPE son aptos para aplicaciones con agua potable (agua fría) con un contenido máximo de cloro de 4 partes por millón (ppm). El agua caliente a más de 20 °C y/o las cargas de presión superiores al máximo indicado reducen la vida útil de este material. Asimismo, debe evitarse la exposición directa a la luz solar.

Característica:

  • Color: negro
  • Material: LLDPE
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra