Válvula de bola de 3 vías, latón niquelado, conexión inferior, paso en T, Rp 3/4

Número de artículo: 136337
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 136337
EAN / GTIN 4047322504225
Número del fabricante 136337
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3 vías, latón niquelado, conexión inferior, paso en T, Rp 3/4, DN 20, temperatura de servicio de -15 °C a 120 °C, PN máx. 16 bar. Válvulas de bola de 3 vías con paso total, placa de brida ISO integrada (ISO 5211) y bola con sellado doble. La presurización solo es posible a través de la conexión inferior.

Característica:

  • A: 115,0 mm
  • An: 43,0 mm
  • E: 16,3 mm
  • L: 74,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 42,0 mm
  • H2: 39,5 mm
  • PN: 16 bar
  • Anchura llave: 32 mm
  • Bola: Latón niquelado (CW617N)
  • Carcasa: Latón niquelado (CW617N)
  • Rosca: Rp 3/4
  • Palanca de mano: Acero con recubrimiento plástico
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Sellado del husillo: PTFE / FKM
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C