Chaqueta MULTISAFE Romont, Unisex, Azul negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 13609-216-010 2XL
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
Número de artículo 13609-216-010 2XL
EAN / GTIN 5711074347254
Número del fabricante 13609-216-010 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Antiestático, ignífugo y protegido contra ácidos
  • Repelente de la suciedad
  • El bolsillo interior debajo de la tira de protección contra la intemperie hace que un teléfono móvil sea fácilmente accesible sin tener que abrir el propio chaqueta
  • Gran libertad de movimiento gracias a las mangas formadas
  • bolsas cerrado con solapas, por lo que por ejemplo Las chispas no pueden entrar

Característica:

  • Antiestático, ignífugo y protegido contra ácidos
  • Repelente de la suciedad
  • Protege contra arcos y soldaduras ocasionales
  • Cuello alzado
  • Costuras de doble costura en los hombros, mangas y laterales
  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos
  • bolsa con cremallera debajo de la banda de protección contra la intemperie
  • La espalda se extiende
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillo en el pecho con solapa y botón a presión
  • Anillo D.
  • Correa para una alarma de gas
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Puños con banda elástica
  • tope con interior elástico ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 55% modacrílico/39% algodón/5% poliamida/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 275 g/m²
  • Sarga/antidesgarro. Puede encogerse hasta un 3%. IMPORTANTE: Para mantener la resistencia al ácido, se debe llevar a cabo la reimpregnación después de cada lavado.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clase 1
  • EN ISO 11611 - CLASE 1 (A1 + A2)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal