Válvula de purga de aire de accionamiento manual «Serie azul», R 1/8 exterior, Ø de manguera 6

Número de artículo: 135987
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 135987
EAN / GTIN 4047322500364
Número del fabricante 135987
Número L L00970 134620
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de purga rápida de accionamiento manual «Serie azul» R 1/8 exterior en ángulo para manguera con Ø exterior de 6 mm, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 22,9 mm
  • L2: 38,3 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: R 1/8 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar