Pantalones térmicos ORIGINALS Winnipeg, Unisex, Blanco, Tamaño 2XL

Número de artículo: 13578-707-06 2XL
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
Número de artículo 13578-707-06 2XL
EAN / GTIN 5711074103645
Número del fabricante 13578-707-06 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • Cintura elástica
  • Ajuste de botón en los tobillos
  • Posibilidad de cocinar la ropa a 95 ° C
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • Cintura elástica
  • Ajuste de botón en los tobillos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. A prueba de hervido a 95 °C.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal