Racor en T, giratorio, R 1/4 exterior, Ø de manguera 8, ES 1.4404

Número de artículo: 135194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 135194
EAN / GTIN 4047322494021
Número del fabricante 135194
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, giratorio, R 1/4 exterior para tubo exterior Ø 8 mm, presión de trabajo -0, 98 - 20 bar, acero inoxidable 1.4404. Para su uso en entornos más agresivos y con medios corrosivos. La prueba de idoneidad para cada caso de aplicación es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 31,5 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Serie: línea inox
  • Medium: Aire comprimido, medios corrosivos (siempre que sean compatibles con el material).
  • Rosca: R 1/4 AG
  • Material: acero fino 1,4404
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, productos químicos y alimenticios, farmacéuticos, embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PVDF, PTFE, PA, PU