Racor en T, giratorio, G 1/2 exterior, Ø de manguera 16, ES 1.4404

Número de artículo: 135188
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 135188
EAN / GTIN 4047322493963
Número del fabricante 135188
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, giratorio, G 1/2 exterior para manguera con Ø exterior de 16 mm, presión de trabajo -0, 98 - 20 bar, acero inoxidable 1.4404. Para su uso en entornos más agresivos y con medios corrosivos. La prueba de idoneidad para cada caso de aplicación es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 60,0 mm
  • L2: 39,6 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Serie: línea inox
  • Medium: Aire comprimido, medios corrosivos (siempre que sean compatibles con el material).
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Material: acero fino 1,4404
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, productos químicos y alimenticios, farmacéuticos, embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • para Ø exterior de manguera: 16 mm
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PVDF, PTFE, PA, PU

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra