Chaqueta térmica ORIGINALS Sudbury, Unisex, negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 13515-905-09 2XL
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
Número de artículo 13515-905-09 2XL
EAN / GTIN 5711074104574
Número del fabricante 13515-905-09 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar tus cosas de forma segura
  • Protección adicional contra el frío con puños acanalados en la espalda extendidos
  • en las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 295 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal