Nipples reductoros largos, G 1 1/2 exterior G 1 1/4 interior SW 55, latón niquelado

Número de artículo: 134761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 134761
EAN / GTIN 4047322490078
Número del fabricante 134761
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, versión larga, G 1 1/2 exterior G 1 1/4 interior SW 55, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Aplicables para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • Anchura llave: 55 mm
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Rosca exterior: G 1 1/2
  • Rosca interior: G 1 1/4
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C