Nipples reductoros cortos, G 3 exterior G 2 1/2 interior SW 95, latón

Número de artículo: 134467
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 134467
EAN / GTIN 4047322487092
Número del fabricante 134467
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, versión corta, G 3 exterior G 2 1/2 interior SW 95, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Anchura llave: 95 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 3
  • Rosca interior: G 2 1/2
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C