Nipples reductores cortos, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, latón

Número de artículo: 134445
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 134445
EAN / GTIN 4047322486873
Número del fabricante 134445
Número L L00970 133842
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, versión corta, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 17,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 1/2
  • Descripción: Reducción G 1/2 AG a G 1/4 IG
  • Rosca interior: G 1/4
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C