Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Polígono ISO 26623 PSC 40

Número de artículo: 134426
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 134426
EAN / GTIN 4069739090863
Número del fabricante 80.50C45480RIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.50C45480RIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 88
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 157 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 112 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480