Descripción:
Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 5, 5, ARO210, giratorio, aluminio, boquilla LW 9, presión de servicio máx. 12 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 70 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 5,5
- Anchura llave: 21 mm
- botón: Acero endurecido y galvanizado.
- Longitud: 93,5 mm
- Válvula: Acero endurecido y galvanizado.
- Carcasa: Aluminio anodizado
- Conexión: LW 9
- Caudal: 1080 l/min (aire)
- piezas internas: acero fino 1,4404
- pieza roscada: Latón niquelado
- material de sellado: NBR
- perfil del conector: Según ARO 210
- Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 70 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 70 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C