Manómetro, acero CrNi, G 1/2 trasero excéntrico, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Número de artículo: 134040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 134040
EAN / GTIN 4047322484121
Número del fabricante 134040
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro en acero CrNi, conexión trasera excéntrica, G 1/2, tipo 232.50, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manómetro de tubo cínico en acero CrNi, fabricado íntegramente en acero inoxidable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Clase de calidad: 1,0
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Vidrio de seguridad multicapa
  • posición de conexión: trasero, excéntrico
  • Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión