Descripción:
Sopladora de alto rendimiento «Typhoon» con boquilla Multijet, aluminio, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, boquilla LW 13. Pistola de soplado de alto rendimiento, regulable sin escalas, ligera y ergonómica, con una potencia de soplado extraordinariamente potente. En comparación con las pistolas estándar convencionales, la «Typhoon» tiene una potencia de soplado aproximadamente tres veces mayor y, incluso a plena presión, se maneja con facilidad y seguridad. Para soplar en lugares de difícil acceso, hay disponibles tubos de prolongación. En combinación con boquillas de seguridad, esta pistola cumple una gran variedad de aplicaciones y requisitos técnicos de seguridad.
Característica:
- Boquilla: 1/2″ - 27 UNS
- Tipo de boquilla: Boquilla multichorro
- Material: Aluminio
- Palanca de mano: Fundición a presión de aluminio
- Tipo de conexión: Tubo flexible LW 13
- Rosca de conexión: G 1/4
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar